Eriks
IKO

IKO Cilindertaatslager AZ406013

  • ERIKS:13178114
Image 1
Opslaan in lijst

€ 48,44/ stukexcl. btw

€ 58,61incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
AZ
Materiaal kooi
Staal
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
60 mm
Hoogte
13 mm
Dynamisch draaggetal
41.7 kN
Statisch draaggetal
133 kN