Eriks
IKO

IKO Cilindertaatslager AZ356218

  • ERIKS:13178113
Image 1
Opslaan in lijst

€ 63,53/ stukexcl. btw

€ 76,87incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
AZ
Materiaal kooi
Staal
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
62 mm
Hoogte
18 mm
Dynamisch draaggetal
47.9 kN
Statisch draaggetal
135 kN