€ 44,12/ stukexcl. btw
€ 53,39incl. btw
Verkocht per: 20Min. order: 20
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | AZ |
Materiaal kooi | Staal |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Hoogte | 12 mm |
Dynamisch draaggetal | 29.1 kN |
Statisch draaggetal | 91.1 kN |