Eriks
IKO

IKO Cilindertaatslager AZ305216

  • ERIKS:13178111
Image 1
Opslaan in lijst

€ 56,65/ stukexcl. btw

€ 68,55incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
AZ
Materiaal kooi
Staal
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
52 mm
Hoogte
16 mm
Dynamisch draaggetal
38.4 kN
Statisch draaggetal
95.7 kN