Eriks
IKO

IKO Cilindertaatslager AZ304711

  • ERIKS:13178110
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,81/ stukexcl. btw

€ 48,17incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
AZ
Materiaal kooi
Staal
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
47 mm
Hoogte
11 mm
Dynamisch draaggetal
27.4 kN
Statisch draaggetal
81 kN