Eriks
IKO

IKO Cilindertaatslager AZ254211

  • ERIKS:13178109
Image 1
Opslaan in lijst

€ 38,12/ stukexcl. btw

€ 46,13incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
AZ
Materiaal kooi
Staal
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
42 mm
Hoogte
11 mm
Dynamisch draaggetal
22.7 kN
Statisch draaggetal
60.7 kN