Eriks
IKO

IKO Cilindertaatslager AZ20034039

  • ERIKS:13178107
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.307,59/ stukexcl. btw

€ 4.002,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
AZ
Materiaal kooi
Staal
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
340 mm
Hoogte
39 mm
Dynamisch draaggetal
710 kN
Statisch draaggetal
4580 kN