€ 1.946,11/ stukexcl. btw
€ 2.354,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | AZ |
Materiaal kooi | Staal |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter | 265 mm |
Hoogte | 48 mm |
Dynamisch draaggetal | 465 kN |
Statisch draaggetal | 2080 kN |