€ 3.369,87/ stukexcl. btw
€ 4.077,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | AZ |
Materiaal kooi | Staal |
Binnendiameter | 190 mm |
Buitendiameter | 320 mm |
Hoogte | 39 mm |
Dynamisch draaggetal | 647 kN |
Statisch draaggetal | 3980 kN |