€ 1.750,25/ stukexcl. btw
€ 2.117,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | AZ |
Materiaal kooi | Staal |
Binnendiameter | 190 mm |
Buitendiameter | 255 mm |
Hoogte | 48 mm |
Dynamisch draaggetal | 470 kN |
Statisch draaggetal | 2080 kN |