€ 2.855,21/ stukexcl. btw
€ 3.454,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | AZ |
Materiaal kooi | Staal |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter | 310 mm |
Hoogte | 39 mm |
Dynamisch draaggetal | 619 kN |
Statisch draaggetal | 3710 kN |