€ 32,52/ stukexcl. btw
€ 39,35incl. btw
Verkocht per: 20Min. order: 20
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | AZ |
Materiaal kooi | Staal |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 30 mm |
Hoogte | 9 mm |
Dynamisch draaggetal | 11.4 kN |
Statisch draaggetal | 28.6 kN |