€ 2.789,71/ stukexcl. btw
€ 3.375,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | AZ |
Materiaal kooi | Staal |
Binnendiameter | 170 mm |
Buitendiameter | 280 mm |
Hoogte | 39 mm |
Dynamisch draaggetal | 543 kN |
Statisch draaggetal | 3070 kN |