€ 1.179,92/ stukexcl. btw
€ 1.427,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | AZ |
Materiaal kooi | Staal |
Binnendiameter | 170 mm |
Buitendiameter | 230 mm |
Hoogte | 45 mm |
Dynamisch draaggetal | 406 kN |
Statisch draaggetal | 1730 kN |