Eriks
IKO

IKO Cilindertaatslager AZ16027039

  • ERIKS:13178098
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.378,27/ stukexcl. btw

€ 2.877,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
AZ
Materiaal kooi
Staal
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
270 mm
Hoogte
39 mm
Dynamisch draaggetal
519 kN
Statisch draaggetal
2850 kN