€ 831,12/ stukexcl. btw
€ 1.005,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | AZ |
Materiaal kooi | Staal |
Binnendiameter | 160 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Hoogte | 31 mm |
Dynamisch draaggetal | 189 kN |
Statisch draaggetal | 855 kN |