€ 30,31/ stukexcl. btw
€ 36,68incl. btw
Verkocht per: 20Min. order: 20
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | AZ |
Materiaal kooi | Staal |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Hoogte | 9 mm |
Dynamisch draaggetal | 10.2 kN |
Statisch draaggetal | 23.9 kN |