€ 1.996,17/ stukexcl. btw
€ 2.415,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | AZ |
Materiaal kooi | Staal |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 250 mm |
Hoogte | 39 mm |
Dynamisch draaggetal | 459 kN |
Statisch draaggetal | 2380 kN |