Eriks
IKO

IKO Cilindertaatslager AZ15020542

  • ERIKS:13178094
Image 1
Opslaan in lijst

€ 890,17/ stukexcl. btw

€ 1.077,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
AZ
Materiaal kooi
Staal
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
205 mm
Hoogte
42 mm
Dynamisch draaggetal
349 kN
Statisch draaggetal
1420 kN