Eriks
IKO

IKO Cilindertaatslager AZ15019031

  • ERIKS:13178093
Image 1
Opslaan in lijst

€ 687,93/ stukexcl. btw

€ 832,40incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
AZ
Materiaal kooi
Staal
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
190 mm
Hoogte
31 mm
Dynamisch draaggetal
181 kN
Statisch draaggetal
798 kN