€ 1.764,06/ stukexcl. btw
€ 2.134,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | AZ |
Materiaal kooi | Staal |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 240 mm |
Hoogte | 39 mm |
Dynamisch draaggetal | 435 kN |
Statisch draaggetal | 2180 kN |