Eriks
IKO

IKO Cilindertaatslager AZ14019542

  • ERIKS:13178091
Image 1
Opslaan in lijst

€ 815,85/ stukexcl. btw

€ 987,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
AZ
Materiaal kooi
Staal
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
195 mm
Hoogte
42 mm
Dynamisch draaggetal
353 kN
Statisch draaggetal
1420 kN