€ 562,04/ stukexcl. btw
€ 680,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | AZ |
Materiaal kooi | Staal |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Hoogte | 31 mm |
Dynamisch draaggetal | 184 kN |
Statisch draaggetal | 798 kN |