€ 1.554,95/ stukexcl. btw
€ 1.881,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | AZ |
Materiaal kooi | Staal |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 230 mm |
Hoogte | 39 mm |
Dynamisch draaggetal | 440 kN |
Statisch draaggetal | 2180 kN |