€ 635,20/ stukexcl. btw
€ 768,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | AZ |
Materiaal kooi | Staal |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 185 mm |
Hoogte | 42 mm |
Dynamisch draaggetal | 333 kN |
Statisch draaggetal | 1290 kN |