Eriks
IKO

IKO Cilindertaatslager AZ13017030

  • ERIKS:13178086
Image 1
Opslaan in lijst

€ 432,96/ stukexcl. btw

€ 523,88incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
AZ
Materiaal kooi
Staal
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
170 mm
Hoogte
30 mm
Dynamisch draaggetal
176 kN
Statisch draaggetal
741 kN