Eriks
IKO

IKO Cilindertaatslager AZ12269

  • ERIKS:13178085
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,99/ stukexcl. btw

€ 31,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
AZ
Materiaal kooi
Staal
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
26 mm
Hoogte
9 mm
Dynamisch draaggetal
10.4 kN
Statisch draaggetal
23.9 kN