Eriks
IKO

IKO Cilindertaatslager AZ12022039

  • ERIKS:13178084
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.398,82/ stukexcl. btw

€ 1.692,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
AZ
Materiaal kooi
Staal
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
220 mm
Hoogte
39 mm
Dynamisch draaggetal
415 kN
Statisch draaggetal
1980 kN