Eriks
IKO

IKO Cilindertaatslager AZ12017542

  • ERIKS:13178083
Image 1
Opslaan in lijst

€ 487,91/ stukexcl. btw

€ 590,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
AZ
Materiaal kooi
Staal
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
175 mm
Hoogte
42 mm
Dynamisch draaggetal
313 kN
Statisch draaggetal
1160 kN