Eriks
IKO

IKO Cilindertaatslager AZ12015525

  • ERIKS:13178072
Image 1
Opslaan in lijst

€ 338,19/ stukexcl. btw

€ 409,21incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
AZ
Materiaal kooi
Staal
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
155 mm
Hoogte
25 mm
Dynamisch draaggetal
149 kN
Statisch draaggetal
617 kN