€ 1.144,66/ stukexcl. btw
€ 1.385,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | AZ |
Materiaal kooi | Staal |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Hoogte | 39 mm |
Dynamisch draaggetal | 388 kN |
Statisch draaggetal | 1770 kN |