Eriks
IKO

IKO Cilindertaatslager AZ11016040

  • ERIKS:13178070
Image 1
Opslaan in lijst

€ 378,29/ stukexcl. btw

€ 457,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
AZ
Materiaal kooi
Staal
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
160 mm
Hoogte
40 mm
Dynamisch draaggetal
282 kN
Statisch draaggetal
1030 kN