Eriks
IKO

IKO Cilindertaatslager AZ11014525

  • ERIKS:13178069
Image 1
Opslaan in lijst

€ 212,55/ stukexcl. btw

€ 257,19incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
AZ
Materiaal kooi
Staal
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
145 mm
Hoogte
25 mm
Dynamisch draaggetal
142 kN
Statisch draaggetal
569 kN