€ 25,99/ stukexcl. btw
€ 31,45incl. btw
Verkocht per: 20Min. order: 20
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | AZ |
Materiaal kooi | Staal |
Binnendiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 24 mm |
Hoogte | 9 mm |
Dynamisch draaggetal | 8.99 kN |
Statisch draaggetal | 19.1 kN |