€ 744,17/ stukexcl. btw
€ 900,45incl. btw
Verkocht per: 4Min. order: 4
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | AZ |
Materiaal kooi | Staal |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 190 mm |
Hoogte | 39 mm |
Dynamisch draaggetal | 333 kN |
Statisch draaggetal | 1420 kN |