€ 265,51/ stukexcl. btw
€ 321,27incl. btw
Verkocht per: 3Min. order: 3
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | AZ |
Materiaal kooi | Staal |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Hoogte | 38 mm |
Dynamisch draaggetal | 219 kN |
Statisch draaggetal | 796 kN |