Eriks
IKO

IKO Cilindertaatslager AZ10013525

  • ERIKS:13178065
Image 1
Opslaan in lijst

€ 188,29/ stukexcl. btw

€ 227,83incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
AZ
Materiaal kooi
Staal
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
135 mm
Hoogte
25 mm
Dynamisch draaggetal
136 kN
Statisch draaggetal
522 kN