€ 649,05/ stukexcl. btw
€ 785,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | NAG49 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 50 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 240 kN |
Statisch draaggetal | 495 kN |
Aantal rijen | Tweerijig |