€ 351,31/ stukexcl. btw
€ 425,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | NAG49 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 40 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 152 kN |
Statisch draaggetal | 292 kN |
Aantal rijen | Tweerijig |