Eriks
IKO

IKO Cilinderlager volrollig Tweerijig NAG4919

  • ERIKS:13177959
Image 1
Opslaan in lijst

€ 296,35/ stukexcl. btw

€ 358,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAG49
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
35 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
117 kN
Statisch draaggetal
222 kN
Aantal rijen
Tweerijig