Eriks
IKO

IKO Cilinderlager volrollig Tweerijig NAG4918

  • ERIKS:13177957
Image 1
Opslaan in lijst

€ 268,79/ stukexcl. btw

€ 325,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAG49
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
35 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
114 kN
Statisch draaggetal
211 kN
Aantal rijen
Tweerijig