€ 231,48/ stukexcl. btw
€ 280,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | NAG49 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte | 35 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 111 kN |
Statisch draaggetal | 200 kN |
Aantal rijen | Tweerijig |