Eriks
IKO

IKO Cilinderlager volrollig Tweerijig NAG4914

  • ERIKS:13177949
Image 1
Opslaan in lijst

€ 157,81/ stukexcl. btw

€ 190,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAG49
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
30 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
77.7 kN
Statisch draaggetal
139 kN
Aantal rijen
Tweerijig