Eriks
IKO

IKO Cilinderlager volrollig Tweerijig NAG4911

  • ERIKS:13177943
Image 1
Opslaan in lijst

€ 77,97/ stukexcl. btw

€ 94,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAG49
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
25 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
48.1 kN
Statisch draaggetal
77.7 kN
Aantal rijen
Tweerijig