Eriks
IKO

IKO Cilinderlager volrollig Tweerijig NAG4908

  • ERIKS:13177937
Image 1
Opslaan in lijst

€ 54,55/ stukexcl. btw

€ 66,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAG49
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
22 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
34.6 kN
Statisch draaggetal
49.5 kN
Aantal rijen
Tweerijig