Eriks
IKO

IKO Cilinderlager volrollig Tweerijig NAG4906

  • ERIKS:13177933
Image 1
Opslaan in lijst

€ 41,15/ stukexcl. btw

€ 49,79incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAG49
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
17 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
19.4 kN
Statisch draaggetal
27.6 kN
Aantal rijen
Tweerijig