Eriks
IKO

IKO Cilinderlager volrollig Tweerijig NAG4904

  • ERIKS:13177929
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34,26/ stukexcl. btw

€ 41,45incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAG49
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
37 mm
Breedte
17 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
15.6 kN
Statisch draaggetal
18.9 kN
Aantal rijen
Tweerijig