Eriks
IKO

IKO Cilinderlager volrollig Tweerijig NAG4902

  • ERIKS:13177925
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,56/ stukexcl. btw

€ 34,56incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAG49
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
13 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
11.8 kN
Statisch draaggetal
15.2 kN
Aantal rijen
Tweerijig