€ 6.626,66/ stukexcl. btw
€ 8.018,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | NAS50..ZZNR |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 280 mm |
Buitendiameter | 420 mm |
Breedte | 190 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 2210 kN |
Statisch draaggetal | 4860 kN |
Aantal rijen | Tweerijig |