Eriks
IKO

IKO Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting NAS5048UUNR

  • ERIKS:13178019
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.946,62/ stukexcl. btw

€ 5.985,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAS50..UUNR
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
360 mm
Breedte
160 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
1570 kN
Statisch draaggetal
3350 kN
Aantal rijen
Tweerijig